Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Excellence Chili 100g Schokolade 20 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Excellence Chili 100g Schokolade 20 Tafeln
Lindt Excellence Chili 100g Schokolade 20 Tafeln
Lindt Excellence Chili 100g Schokolade 20 Tafeln
Lindt Excellence Chili 100g Schokolade 20 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30055
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610400293846
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett, Emulgator ( Sojalecithin ) , Chiliextrakt, Aroma. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2240 kJ / 538 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 50 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,70*
€ 62,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,06*
€ 59,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,09*
€ 58,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,11*
€ 56,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,07*
€ 48,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.