Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Excellence 78 % Edelbitter, 20 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Excellence 78 % Edelbitter, 20 Tafeln je 100g
Lindt Excellence 78 % Edelbitter, 20 Tafeln je 100g
Lindt Excellence 78 % Edelbitter, 20 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-30038
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539102097
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Kakaomasse, Kakaobutter, Zucker, stark entölter Kakao, Butterreinfett. Kann Schalenfrüchte, Soja, Sesamsamen und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2408 kJ / 582 kcal
Fett: 47 g
davon gesättigte Fettsäuren: 29 g
Kohlenhydrate: 23 g
davon Zucker: 18 g
Eiweiß: 9,2 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,98*
€ 63,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,34*
€ 60,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,37*
€ 59,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,38*
€ 57,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,33*
€ 48,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.