Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Cognac Schokolade 100g, 12 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Cognac Schokolade 100g, 12 Tafeln
Lindt Cognac Schokolade 100g, 12 Tafeln
Lindt Cognac Schokolade 100g, 12 Tafeln
Lindt Cognac Schokolade 100g, 12 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30030
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539003011
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Cognac ( 8% ) , Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Verdickungsmittel: Gummiarabicum, Gerstenmalzextrakt, Emulgator: Sojalecithin, Aroma Vanillin. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1984 kJ / 467 kcal
Fett: 23 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 57 g
Eiweiß: 4,5 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,29*
€ 35,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,79*
€ 34,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,48*
€ 32,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,06*
€ 32,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,42*
€ 26,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.