Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Salino, Lakritz, 150 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Salino, Lakritz, 150 Stück
Haribo Salino, Lakritz, 150 Stück
Haribo Salino, Lakritz, 150 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2946
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686216361
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; brauner Zuckersirup; Stärke; Aroma; Süßholzextrakt ( 3% ) ; Kochsalz; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1414 kJ / 333 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 1,3 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,54*
€ 12,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,83*
€ 11,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,01*
€ 10,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,53*
€ 10,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,28*
€ 9,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,40*
€ 7,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.