Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Comtess Choco Chips, Kuchen, Gebäck, 8 Stück je 350g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Comtess Choco Chips, Kuchen, Gebäck, 8 Stück je 350g
Bahlsen Comtess Choco Chips, Kuchen, Gebäck, 8 Stück je 350g
Bahlsen Comtess Choco Chips, Kuchen, Gebäck, 8 Stück je 350g
Bahlsen Comtess Choco Chips, Kuchen, Gebäck, 8 Stück je 350g
Artikel-Nr.:
     744-24463
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100043987
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Fette ( Palm ) , Hühnervollei, Glukose - Fruktose - Sirup, Milchzucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Alkohol, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Emulgatoren: Mono - und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine, Sorbitantristearat; Salz, Stärke ( Weizen ) , Vollmilchpulver, Aromen, Kakaobutter, färbender Pflanzenextrakt ( Curcuma ) , Glukosesirup. Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Soja, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1890 kJ / 452 kcal
Fett: 25 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 34 g
Eiweiß: 4,8 g
Salz: 0,48 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Hannover, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.800 Gramm (ab € 0,00521* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,08*
€ 21,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,01*
€ 21,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,91*
€ 20,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,34*
€ 19,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,04*
€ 19,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,57*
€ 15,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.