| |
|
| Artikel-Nr.: 744-24409-1 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017100119910 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Weizenmehl, Erdnüsse ( 32% ) , Zucker, Palmöl, Glukosesirup, Butterreinfett, Hühnervollei, Molkenerzeugnis, Kondensmagermilch, Magermilchpulver, Salz, Aromen ( Milch ) , Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Emulgatur: Lecithine ( Soja ) , Säuerungsmittel: Citronensäure, Stärke ( Weizen ) Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 2080 kJ / 497 kcal Fett: 25 g davon gesättigte Fettsäuren: 7,2 g Kohlenhydrate: 54 g davon Zucker: 24 g Eiweiß: 12 g Salz: 0,58 g Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,469* | € 2,859* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 1,69* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 0,175 Kilogramm (ab € 9,65715* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|