Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brain Licker Zungen-Roller, saure Flüssigkeit, 60ml Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brain Licker Zungen-Roller, saure Flüssigkeit, 60ml Packung
Brain Licker Zungen-Roller, saure Flüssigkeit, 60ml Packung
Artikel-Nr.:
     744-2359-1
Hersteller:
     Iberica de Golosinas S.L.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8437001799084
Suchbegriffe:
süße Kinderartikel
süße kinderartikel

Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Säuerungsmittel: E330, E270, E296; Aroma, Farbstoffe: E133, E150d, E163; Konservierungsstoffe: E202, E211.

Nährwertangaben pro 100 ml:
Brennwert: 1068 kJ / 251 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,04 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Iberica de Golosinas S.L., Calle Galena 10, 47012 Spanien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,58*
€ 2,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,90*
€ 2,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,72*
€ 1,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,63*
€ 1,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,58*
€ 1,69
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,26*
€ 1,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.