Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mr. Blubber Brause-Pulver-Glückstaler, 21 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mr. Blubber Brause-Pulver-Glückstaler, 21 Rollen
Mr. Blubber Brause-Pulver-Glückstaler, 21 Rollen
Mr. Blubber Brause-Pulver-Glückstaler, 21 Rollen
Mr. Blubber Brause-Pulver-Glückstaler, 21 Rollen
Artikel-Nr.:
     744-2286
Hersteller:
     A. Eichelmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002603011281
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Traubenzucker, Zucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Säureregulator: Natriumbicarbonat, Trennmittel: pflanzliches Fett gehärtet, färbende Lebensmittel: Brennessel- und Spinatextrakt, Karamelzuckersirup, Aromen, Farbstoffe: Beta-Carotin, Beetenrot, Karmin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1478 kJ / 348 kcal
Fett: <1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <1 g
Kohlenhydrate: 87 g
davon Zucker: 87 g
Eiweiß: 0,2 g
Salz: 1,4 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Eichetti Confect Spezialitäten A. Eichelmann GmbH & Co. KG, Mittlerer Weg 23, 97440 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,22*
€ 23,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,19*
€ 23,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,95*
€ 22,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,32*
€ 21,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,04*
€ 21,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,02*
€ 17,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.