Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Crunchips Cheese & Onion, Chips, 150g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Crunchips Cheese & Onion, Chips, 150g Beutel
Lorenz Crunchips Cheese & Onion, Chips, 150g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-22369-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077004469
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket

Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Süßmolkenpulver, Zwiebelpulver, Käsepulver, Kurkumapulver, Aroma (enthält Milcherzeugnisse), Hefeextrakt, Farbstoff: Paprikaextrakt; Säuerungsmittel: Citronensäure. Unter Schutzatmosphäre verpackt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2218 kJ / 532 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,0 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 2,0 g
Eiweiß: 6,0 g
Salz: 2,0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,96*
€ 4,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,29*
€ 3,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,90*
€ 3,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,80*
€ 3,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,66*
€ 2,85
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,10*
€ 2,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.