Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funny Frisch Erdnuss Flippies Classic 10 Beutel je 200g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funny Frisch Erdnuss Flippies Classic 10 Beutel je 200g
Funny Frisch Erdnuss Flippies Classic 10 Beutel je 200g
Funny Frisch Erdnuss Flippies Classic 10 Beutel je 200g
Artikel-Nr.:
     744-21458
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003586037299
Suchbegriffe:
Erdnuss-Flips
Erdnuss-Locken
Erdnussflips
Erdnusslocken

Zutaten: Maisgrieß (58%), Erdnusskerne (32%), Sonnenblumenöl, Speisesalz, Zucker, natürliches Aroma. Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2056 kJ / 491 kcal
Fett: 24 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,5 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 3,0 g
Eiweiß: 14 g
Salz: 1,7 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Aachener Str. 1042 , 50858 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,82*
€ 25,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,78*
€ 25,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,36*
€ 23,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,77*
€ 23,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,44*
€ 22,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,34*
€ 18,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.