Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funny Frisch Erdnuss Flippies Classic 200g Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Funny Frisch Erdnuss Flippies Classic 200g Beutel
Funny Frisch Erdnuss Flippies Classic 200g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-21458-1
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003586107251
Suchbegriffe:
Erdnuss-Flips
Erdnuss-Locken
Erdnussflips
Erdnusslocken

Zutaten: Maisgrieß (58%), Erdnusskerne (32%), Sonnenblumenöl, Speisesalz, Zucker, natürliches Aroma. Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2056 kJ / 491 kcal
Fett: 24 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,5 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 3,0 g
Eiweiß: 14 g
Salz: 1,7 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Aachener Str. 1042 , 50858 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 1,405*
€ 2,745*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,89*
€ 3,52*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 3,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,62*
€ 2,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,52*
€ 2,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,34*
€ 2,50
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,02
pro Packung
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (ab € 9,45* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.