Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xox Pommes Snack Ketchup, Knabberartikel, 25g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Xox Pommes Snack Ketchup, Knabberartikel, 25g Beutel
Xox Pommes Snack Ketchup, Knabberartikel, 25g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-20481-1
Hersteller:
     XOX Gebäck GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031446811369
Suchbegriffe:
Imbissbeutel
Imbisstüte
Snackbeutel
Snacktüte

Zutaten: 31% Kartoffelstärke, Sonnenblumenöl, 17% Kartoffelflocken, 10% Kartoffelgranulat, Weizenmehl, 2,9% Tomatenpulver, Zucker, Speisesalz, Rapsöl, Maltodextrin, Süßmolkenpulver, Meersalz, Gewürze, natürliche Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Säureregulator: Natriumacetate. Kann Spuren von Erdnüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2026 kJ / 485 kcal
Fett: 27 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,7 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 5,4 g
Eiweiß: 1,3 g
Salz: 2,3 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: XOX Gebäck GmbH , Am Hastebach 8, 31789 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,61*
€ 1,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,26*
€ 1,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,01*
€ 1,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,96*
€ 1,03
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,93*
€ 1,00
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,75*
€ 0,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.