Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brause-Früchte, Schleckpulver, Brausepulver, ca. 60 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brause-Früchte, Schleckpulver, Brausepulver, ca. 60 Stück
Brause-Früchte, Schleckpulver, Brausepulver, ca. 60 Stück
Brause-Früchte, Schleckpulver, Brausepulver, ca. 60 Stück
Artikel-Nr.:
     744-198491
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4262393720071
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Dextrose, Säureregulatoren: Citronensäure, Äpfelsäure; Trennmittel: Magnesiumstearat; Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1583 kJ / 379 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: 93 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,54*
€ 12,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,83*
€ 11,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,01*
€ 10,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,53*
€ 10,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,24*
€ 9,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,41*
€ 7,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.