Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Totenkopf, Vollmilchschokolade, 45 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storz Totenkopf, Vollmilchschokolade, 45 Stück
Storz Totenkopf, Vollmilchschokolade, 45 Stück
Storz Totenkopf, Vollmilchschokolade, 45 Stück
Artikel-Nr.:
     744-178070
Hersteller:
     Storz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003006091603
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Glückskäfer
Schokoladen-Figuren

Zutaten: Edelvollmilch-Schokolade, Kakao: 33% mindestens. Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Bourbon-Vanille-Extrakt. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2266 kJ / 541 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Chr. Storz GmbH & Co. KG, Föhrenstr. 15, 78532 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,22*
€ 20,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,12*
€ 20,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,08*
€ 19,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,52*
€ 18,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,22*
€ 18,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,98*
€ 14,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.