Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Creation Chocolat de Luxe, Schokolade, 14 Tafeln je 150g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Creation Chocolat de Luxe, Schokolade, 14 Tafeln je 150g
Lindt Creation Chocolat de Luxe, Schokolade, 14 Tafeln je 150g
Lindt Creation Chocolat de Luxe, Schokolade, 14 Tafeln je 150g
Artikel-Nr.:
     744-170402
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3046920420600
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, Invertzucker, fettarmes Kakaopulver, Milchzucker, Glukosesirup, Mandeln, Stabilisator ( Sorbit ) , Magermilchpulver, Emulgator ( Sojalecithin ) , Haselnüsse, Gerstenmalzextrakt, Aroma Vanillin, natürliches Vanillearoma. Kann Ei, Weizen und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2229 kJ / 534 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 55 g
davon Zucker: 51 g
Eiweiß: 6,2 g
Salz: 0,16 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,09*
€ 54,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,49*
€ 54,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,45*
€ 51,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,10*
€ 51,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,47*
€ 49,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,16*
€ 41,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.