Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Airwaves Black Mint, Kaugummi, Dragee 30 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Airwaves Black Mint, Kaugummi, Dragee 30 Packungen
Wrigleys Airwaves Black Mint, Kaugummi, Dragee 30 Packungen
Wrigleys Airwaves Black Mint, Kaugummi, Dragee 30 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-1579
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900393065
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Zahnpflege-Kaugummi

Zutaten: Süßstoffe: Isomalt, Sorbitol, Manitol, Aspartam-Acesulfamsalz, Aspartam, Acesulfam K, Gummigrundmasse ( beinhaltet Sojalecithin ) , Glasurmittel Calciumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel E414, Stabilisator E422, Glasurmittel E903, Farbstoff E 171, Antioxidant E 320,Farbstoffe E 133, E 141. Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 597 kJ / 143 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 60,6 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,14*
€ 29,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,65*
€ 28,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,27*
€ 25,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,07*
€ 24,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,40*
€ 23,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,55*
€ 19,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.