Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolce Gusto Cortado Espresso Macchiato, 16 Kapseln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dolce Gusto Cortado Espresso Macchiato, 16 Kapseln
Dolce Gusto Cortado Espresso Macchiato, 16 Kapseln
Dolce Gusto Cortado Espresso Macchiato, 16 Kapseln
Artikel-Nr.:
     744-152808
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613032827014
Suchbegriffe:
Espresso
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Kaffeekapsel

Zutaten: Vollmilchpulver ( 61,8% ) , löslicher Kaffee ( 36,5% ) , Stabilisatoren ( Dikaliumphosohat, Trinatriumcitrat, Emulgator: Sojalecithin

Nährwertangaben pro 100 ml:
Brennwert: 1473 kJ / 353 kcal
Fett: 16,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 10,4 g
Kohlenhydrate: 25,1 g
davon Zucker: 24,8 g
Eiweiß: 19 g
Salz: 0,9 g

Aufbewahrungshinweis: Sauber, trocken und bei Raumtemperatur lagern

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 5,02*
€ 8,15*
3
€ 4,99*
ab € 5,71*
€ 9,08*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,15*
€ 8,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,99*
€ 7,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,75*
€ 7,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,51*
€ 6,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,29*
€ 6,73
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,02*
€ 5,37
pro Paket
1 Paket enthält 0,1 Kilogramm (ab € 50,20* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.