Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Lion White 2 Pack, Schokolade, 28 Riegel je 60g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle Lion White 2 Pack, Schokolade, 28 Riegel je 60g
Nestle Lion White 2 Pack, Schokolade, 28 Riegel je 60g
Nestle Lion White 2 Pack, Schokolade, 28 Riegel je 60g
Nestle Lion White 2 Pack, Schokolade, 28 Riegel je 60g
Artikel-Nr.:
     744-152371
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613036833158
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, pflanzliche Öle (Palm, Shea, Palmkern), Zucker, Weizenmehl, gezuckerte Kondensmilch (Vollmilch, Zucker), Magermilchpulver, Molkenerzeugnis, Maltodextrin, Salz, Emulgator: Lecithine, natürliches Aroma, Backtriebmittel: Natriumcarbonat, karamellisierter Zucker, Weizenstärke, Verdickungsmittel: Carageen. Kann enthalten: Erdnüsse, Nüsse und Soja.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2069 kJ / 494 kcal
Fett: 22,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,1 g
Kohlenhydrate: 66,1 g
davon Zucker: 52,4 g
Eiweiß: 5,4 g
Salz: 0,54 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,77*
€ 25,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,62*
€ 25,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,45*
€ 24,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,81*
€ 23,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,39*
€ 22,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,26*
€ 18,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.