Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Vegan Crunchy Voll-Nuss, Schokolade, 10 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Vegan Crunchy Voll-Nuss, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Ritter Sport Vegan Crunchy Voll-Nuss, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Ritter Sport Vegan Crunchy Voll-Nuss, Schokolade, 10 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-150197
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417610461
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Haselnüsse, Kakaobutter, Haselnussmasse, Amaranthmehl (4 %). Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigen Getreide, Milch, Soja und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2423 kJ / 583 kcal
Fett: 41 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 40 g
davon Zucker: 33 g
Eiweiß: 8,6 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,64*
€ 31,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,36*
€ 31,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,03*
€ 29,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,90*
€ 28,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,53*
€ 28,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,58*
€ 23,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.