Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Vegan Mild Classic, Schokolade, 100g Tafel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Vegan Mild Classic, Schokolade, 100g Tafel
Ritter Sport Vegan Mild Classic, Schokolade, 100g Tafel
Artikel-Nr.:
     744-150196-1
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417109101
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, teilentöltes Mandelmehl, Haselnussmasse, Emulgator: Lecithine (Soja); gemahlene Vanilleschoten. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigen Getreide, Milch, Ei und Sesamsamen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2358 kJ / 566 kcal
Fett: 37 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 45 g
davon Zucker: 44 g
Eiweiß: 10 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,28*
€ 4,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,53*
€ 3,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,10*
€ 3,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,05*
€ 3,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,92*
€ 3,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,28*
€ 2,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.