Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Joghurt Schokolade, 100g Tafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milka Joghurt Schokolade, 100g Tafel
Milka Joghurt Schokolade, 100g Tafel
Milka Joghurt Schokolade, 100g Tafel
Artikel-Nr.:
     744-13606-1
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025700001450
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Palmöl, Süßmolkenpulver, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Magermilchjoghurtpulver (2,5%), Butterreinfett, Emulgator Soja-Lecithin, Haselnüsse, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma. Kann Spuren von anderen Nüssen und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2353 kJ / 564 kcal
Fett: 36 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 55 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 5 g
Salz: 0,41 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 7,90*
ab € 1,193*
€ 2,523*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,30*
€ 2,67*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,39
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 13,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.