Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Kuhflecken Schokolade 23 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Milka Kuhflecken Schokolade 23 Tafeln je 100g
Milka Kuhflecken Schokolade 23 Tafeln je 100g
Milka Kuhflecken Schokolade 23 Tafeln je 100g
Milka Kuhflecken Schokolade 23 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-13544
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210732835
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver, Butterreinfett, Emulgator Soja-Lecithin, Haselnüsse, Aroma Vanillin. Kakao mindestens 30%. Kann Spuren von anderen Nüssen und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2216 kJ / 530 kcal
Fett: 29 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 60 g
davon Zucker: 59 g
Eiweiß: 6 g
Salz: 0,37 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,13*
€ 40,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,03*
€ 40,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,57*
€ 38,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,84*
€ 37,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,31*
€ 36,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,95*
€ 29,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.