Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle KitKat, Schokolade, 41,5g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle KitKat, Schokolade, 41,5g Riegel
Nestle KitKat, Schokolade, 41,5g Riegel
Nestle KitKat, Schokolade, 41,5g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-13256-1
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     40345116
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, 15,6 % Magermilchpulver, Kakaobutter, Palmfett, 5,2 % Kakaomasse, Butterreinfett, Molkenerzeugnis, fettarmer Kakao, Emulgatoren Lecithine, Aromen, Salz, Backtriebmittel Natriumcarbonate

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2187 kJ / 523 kcal
Fett: 27,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15,6 g
Kohlenhydrate: 58,8 g
davon Zucker: 47,8 g
Eiweiß: 8,2 g
Salz: 0,24 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,33*
€ 1,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,07*
€ 1,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,82*
€ 0,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,79*
€ 0,85
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,77*
€ 0,82
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,61*
€ 0,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.