Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Lion 2 Pack, Schokolade, 60g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle Lion 2 Pack, Schokolade, 60g Riegel
Nestle Lion 2 Pack, Schokolade, 60g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-13243-1
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613034996039
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Milchschokolade (38,7%) (Zucker, Kakaobutter*, Kakaomasse*, Magermilchpulver, Molkenerzeugnis, Butterreinfett, pflanzliche Öle (Palm, Shea), Emulgator (Lecithine)), Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenmehl, gezuckerte Kondensmilch (Vollmilch, Zucker), Palmöl, Zucker, Molkenerzeugnis, Maltodextrin, Magermilchpulver, Weizenstärke, Salz, Emulgator (Lecithine), Backtriebmittel (Natriumcarbonate), karamellisierter Zucker, Verdickungsmittel (Carrageen). Kann enthalten: Erdnüsse, Nüsse und Soja. *Rainforest Alliance Certified.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2046 kJ / 488 kcal
Fett: 22,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12,0 g
Kohlenhydrate: 66,8 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: 4,9 g
Salz: 0,49 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,67*
€ 1,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,33*
€ 1,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,05*
€ 1,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,00*
€ 1,07
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,97*
€ 1,04
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,77*
€ 0,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.