Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Rum Knusperstück 200g Schokolade 10 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ritter Sport Rum Knusperstück 200g Schokolade 10 Beutel
Ritter Sport Rum Knusperstück 200g Schokolade 10 Beutel
Ritter Sport Rum Knusperstück 200g Schokolade 10 Beutel
Ritter Sport Rum Knusperstück 200g Schokolade 10 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-12619
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417067609
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett (Palmkern, Palm), Sultaninen, Kakaobutter, Weizenmehl, Kakaomasse, Magermilchpulver, Haselnussmasse (2,5%), Reismehl, Laktose, Rum, Butterreinfett, Süßmolkenpulver, Vollmilchpulver, Emulgator: Lecithine (Soja), Magermilchjoghurtpulver, Palmöl, Salz, Sahnepulver. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, Ei, und Sesamsamen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2269 kJ / 544 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22 g
Kohlenhydrate: 56 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 4,4 g
Salz: 0,18 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,05*
€ 39,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,94*
€ 39,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,72*
€ 37,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,85*
€ 36,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,35*
€ 35,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,31*
€ 29,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.