Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Extra Refreshers Peppermint Cubes, Kaugummi, 1 Packung mit 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Extra Refreshers Peppermint Cubes, Kaugummi, 1 Packung mit 8 Stück
Wrigleys Extra Refreshers Peppermint Cubes, Kaugummi, 1 Packung mit 8 Stück
Artikel-Nr.:
     744-125521-1
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900548816
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Zahnpflege-Kaugummi

Zutaten: Süßungsmittel (Xylit, Sorbit), Kaumasse, Süßungsmittel (Mannit), Aromen, Feuchthaltemittel (Glycerin), Verdickungsmittel (Gummi Arabicum), Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Aspartam, Sucralose, Acesulfam K), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (Bha), Farbstoff (E133). Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 703 kJ / 169 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 70 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,65*
€ 1,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,32*
€ 1,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,10*
€ 1,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,02*
€ 1,09
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,96*
€ 1,03
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,79*
€ 0,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.