Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Extra Professional White Himbeere Granatapfel, 70g Dose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Wrigleys Extra Professional White Himbeere Granatapfel, 70g Dose
Wrigleys Extra Professional White Himbeere Granatapfel, 70g Dose
Artikel-Nr.:
     744-125228-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900544177
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Zahnpflege-Kaugummi

Zutaten: Süßungsmittel (Xylit, Sorbit), Kaumasse, Verdickungsmittel (Gummi Arabicum), Feuchthaltemittel (Glycerin), Füllstoff (Calciumphosphate), Aromen, Süßungsmittel (Mannit), Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgator (Sojalecithin), Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K), Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (Bha), Farbstoff (E133). Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 684 kJ / 164 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 67 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,08 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Unterachingen, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Zahnpflegekaugummi, bubblegum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 3,26*
€ 5,67*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 6,39*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 5,67*
€ 6,07
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 4,83*
€ 5,17
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 4,57*
€ 4,89
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 4,24*
€ 4,54
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,93*
€ 4,21
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 3,26*
€ 3,49
pro Dose
1 Dose enthält 50 Stück (ab € 0,0652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.