Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Extra Professional White Bubblemint, Kaugummi, 70g Dose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Wrigleys Extra Professional White Bubblemint, Kaugummi, 70g Dose
Wrigleys Extra Professional White Bubblemint, Kaugummi, 70g Dose
Artikel-Nr.:
     744-125225-1
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900543705
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Zahnpflege-Kaugummi

Zutaten: Kaumasse, Süßungsmittel (Xylit, Sorbit), Verdickungsmittel (Gummi Arabicum), Feuchthaltemittel (Glycerin), Aromen, Füllstoff (Calciumphosphate), Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Aspartam, Mannit, Acesulfam K, Sucralose), Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (Bha), Farbstoff (E133). Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 605 kJ / 145 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 61 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Unterachingen, Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 7,90*
ab € 3,014*
€ 5,514*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 3,29*
€ 5,88*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 5,88*
€ 6,29
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,07*
€ 5,42
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 4,71*
€ 5,04
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 4,31*
€ 4,61
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 4,04*
€ 4,32
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 3,29*
€ 3,52
pro Dose
1 Dose enthält 50 Stück (ab € 0,0658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.