Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twix Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Twix Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel
Twix Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel
Twix Minis, Riegel, Schokolade, 275g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-12102
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159560696
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Weizenmehl ( 17% ) , Palmfett, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Butterreinfett ( aus Milch ) , Süßmolkenpulver ( aus Milch ) , fettarmer Kakao, Salz, Emulgator ( Sojalecithin ) , Backtriebmittel ( E500 ) , natürlicher Vanilleextrakt. ( Kann enthalten: Haselnuss, Mandel, Gluten ( Gerste, Hafer ) ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2065 kJ / 493 kcal
Fett: 23,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,7 g
Kohlenhydrate: 64,9 g
davon Zucker: 49,1 g
Eiweiß: 4,4 g
Salz: 0,41 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,62*
€ 6,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,41*
€ 4,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,17*
€ 4,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,97*
€ 4,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,82*
€ 4,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,07*
€ 3,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.