Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Salzdiamanten Minis 200g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Salzdiamanten Minis 200g Beutel
Red Band Salzdiamanten Minis 200g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-105113-1
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800119996
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Stärke, modifizierte Stärke, Salmiaksalz 1,9 %, Süßholzextrakt 1,8 %, Salz, karamellisierter Zucker, Anisöl.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1473 kJ / 347 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 87 g
davon Zucker: 61 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,68 g

Aufbewahrungshinweis: Nicht bei Temperaturen über 25°C lagern und nicht der direkten Sonne aussetzen.

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,76*
€ 2,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,93*
€ 2,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,86*
€ 1,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,76*
€ 1,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,70*
€ 1,82
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,37*
€ 1,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.