Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brausebälle Erdbeer fruchtig sauer 50 Packungen je 33g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brausebälle Erdbeer fruchtig sauer 50 Packungen je 33g
Brausebälle Erdbeer fruchtig sauer 50 Packungen je 33g
Brausebälle Erdbeer fruchtig sauer 50 Packungen je 33g
Brausebälle Erdbeer fruchtig sauer 50 Packungen je 33g
Artikel-Nr.:
     744-104531
Hersteller:
     van wandelen sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714189652586
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure ( E330 ) , Apfelsäure ( E296 ) , Natriumcarbonat, Aroma, Farbstoff: Echtes Karmin ( E120 )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1632 kJ / 384 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,001 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Van Wandelen Sweets B.V., Watergoorweg 55, 3861 Niederlande

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,57*
€ 31,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,14*
€ 30,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,24*
€ 29,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,89*
€ 28,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,79*
€ 23,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.