Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Baby Bottle Riesenflasche, Lolly, Brausepulver 36 Stück je 23g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Super Baby Bottle Riesenflasche, Lolly, Brausepulver 36 Stück je 23g
Super Baby Bottle Riesenflasche, Lolly, Brausepulver 36 Stück je 23g
Super Baby Bottle Riesenflasche, Lolly, Brausepulver 36 Stück je 23g
Super Baby Bottle Riesenflasche, Lolly, Brausepulver 36 Stück je 23g
Artikel-Nr.:
     744-104401
Hersteller:
     Au'some Candies Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437233746
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Dextrose, Säuerungsmittel: E330, E296; Maltodextrin, Aroma, Trennmittel: E470b; Farbstoff: E133, E100.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1660 kJ / 391 kcal
Fett: 1,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 94,7 g
davon Zucker: 73,4 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,108 g



!ACHTUNG WARNHINWEIS!

Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Au'some Candies Europe S.L., Avda. Camí Pla 46, 8870 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,40*
€ 33,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,02*
€ 33,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,43*
€ 31,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,40*
€ 30,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,12*
€ 30,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,96*
€ 24,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.