Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Konfekties, Lakritz-Konfekt, 160g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Konfekties, Lakritz-Konfekt, 160g Beutel
Haribo Konfekties, Lakritz-Konfekt, 160g Beutel
Haribo Konfekties, Lakritz-Konfekt, 160g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-100235-1
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686327548
Suchbegriffe:
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Gummibärchen
Gummibären

Zutaten: Brauner Zuckersirup; Glukosesirup; Zucker; Weizenmehl; Stärke; Milchzucker; Dextrose; Kokosraspeln; Süßholzextrakt ( 3% bezogen auf den Lakritzanteil ) ; Fett pflanzlich; Magermilchpulver; Aroma; Kochsalz; Gelatine; Frucht - und Pflanzenkonzentrate: Mandarine, Passionsfrucht, Zitrone, Rote Beete; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Säuerungsmittel: Citronensäure; färbender Paprikaextrakt; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1510 kJ / 356 kcal
Fett: 3,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,6 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 2,8 g
Salz: 0,78 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,40*
€ 2,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,80*
€ 1,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,59*
€ 1,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,52*
€ 1,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,48*
€ 1,58
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,17*
€ 1,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.