Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Goliath Lakritz-Stangen, 125g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Goliath Lakritz-Stangen, 125g Beutel
Haribo Goliath Lakritz-Stangen, 125g Beutel
Haribo Goliath Lakritz-Stangen, 125g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-100210-1
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686186114
Suchbegriffe:
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Gummibärchen
Gummibären

Zutaten: Brauner Zuckersirup, Weizenmehl, Glukosesirup, Stärke, Süßholzextrakt ( 3% ) , Aroma, Kochsalz, Überzugsmittel, Bienenwachs weiss und gelb, Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1343 kJ / 317 kcal
Fett: 0,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 74 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 3 g
Salz: 1,2 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,00*
€ 2,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,52*
€ 1,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,27*
€ 1,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,21*
€ 1,29
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,17*
€ 1,25
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,94*
€ 1,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.