Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettasche 220x300mm mit Regenklappe für DIN A4, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnettasche 220x300mm mit Regenklappe für DIN A4, rot
Magnettasche 220x300mm mit Regenklappe für DIN A4, rot
Magnettasche 220x300mm mit Regenklappe für DIN A4, rot
Artikel-Nr.:
     7413-28050.ROT
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     28050.ROT
EAN/GTIN:
     4262424111724
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche

Magnettasche mit Regenschutzklappe für DIN A4

Magnetische Dokumententasche mit starkem Magnetband und Regenschutzklappe, die seitlich um die Tasche nach hinten greift und Warenbegleitpapiere vor Wasser schützt. Entworfen für den Einsatz an Gitterboxen, die vorübergehend im Freien stehen müssen. Bei Bedarf lässt sich die Tasche einfach woanders platzieren. Unkompliziert und jederzeit wiederverwendbar!

Produktmerkmale:

  • Die Klappe hält den Inhalt der Tasche auch bei Dauerregen trocken, bzw. staubfrei.
  • Die Regenschutzklappe behindert nicht die Begleitpapiere einzulegen.
  • Die transparente Klappe gestattet auch den Kopf Ihrer Warenbegleitpapiere zu lesen.
  • Durch die Klarsichtfolie ist die Frontseite von Heften, Büchern oder das erste Blatt gut lesbar.
  • Abmessung: 220x300mm
  • Farbe: Rot
  • Für DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
DIN A4
Maße:
220x300 mm
Weitere Suchbegriffe: Fallrohrklappe, Regenfallrohrklappe, Regenklappe, Regenwasserklappe, kennzeichnungshülle a4 magnetisch, kennzeichnungshülle magnetisch, kennzeichnungshülle a4, Magnet-Tasche, rote Magnettasche, Magnettasche rot, Magnettasche A4, Magnettasche DIN A4, Hülle, Prospekthülle, Sichttasche, Sicht-Tasche, Dokumententasche, Dokumentenhülle, Schutzhülle, Aushang-Schutzhülle, Klarsichttasche, Etikettentasche, Regenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
28040.BLAU
ab € 2,96*
Ähnlich
Magna-C
28040.GELB
ab € 2,96*
Ähnlich
Magna-C
28040.GRÜN
ab € 2,95*
Ähnlich
Magna-C
28040.ROT
ab € 2,96*
Ähnlich
Magna-C
28050.BLAU
ab € 3,95*
Ähnlich
Magna-C
28050.GELB
ab € 3,93*
Ähnlich
Magna-C
28050.GRÜN
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.