| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999822934 Herst.-Nr.: EEI-R2-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 2 Jahre Renewal für ESET Inspect Download Win, Multilingual (50-99 Lizenzen) Artikeldetails: - Produktbeschreibung: ESET Inspect - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (2 Jahre) - 1 Lizenz
- Produkttyp: Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 2 Jahre
- Kategorie: Sicherheitsanwendungen - fortschrittliche Bedrohungserkennung
- Anzahl Lizenzen: 1 Lizenz
- Lizenzpreise: Volumen (50-99)
- Plattform: Linux, Windows, MacOS
2 Jahre Renewal für ESET Inspect Download Win, Multilingual (50–99 Lizenzen) Produktbeschreibung: ESET Inspect ist eine unverzichtbare Komponente, um ein Höchstmaß an Unternehmenssicherheit zu gewährleisten. Während ESET Endpoint Security standardmäßig einen starken Schutz bietet, hebt ESET Inspect die Sicherheit Ihrer Umgebung auf eine neue Dimension. Es wird ein Sicherheitstool benötigt, das Sicherheitsexperten dabei unterstützt, ihre sensiblen Daten zu schützen und Sicherheitsvorfälle, fortgeschrittene Bedrohungen und gezielte Angriffe oder Verletzungen auf Endpunktgeräten zu erkennen und zu untersuchen. ESET Inspect ist ein Tool, das die Gewissheit bietet, dass kontinuierlicher Schutz und Sicherheitsüberwachung in einer leistungsstarken und benutzerfreundlichen Lösung enthalten sind. ESET Inspect sammelt Daten in Echtzeit auf Endgeräten. Die Daten werden mit einer Reihe von Regeln abgeglichen, um verdächtige Aktivitäten automatisch zu erkennen. Anschließend werden die aggregierten Daten verarbeitet und die Informationen in einer durchsuchbaren Form priorisiert und korreliert. Anhand dieser aggregierten Daten kann ein Sicherheitsexperte effizienter nach ungewöhnlichen und verdächtigen Aktivitäten suchen und eine genaue Reaktion auf Vorfälle, Verwaltung und Berichterstattung ermöglichen. Technische Details: Allgemein Kategorie Sicherheitsanwendungen – fortschrittliche Bedrohungserkennung Produkttyp Erneuerung der Abonnement–Lizenz – 2 Jahre Plattform Linux, Windows, MacOS Lizenzierung Lizenzpreise Volumen (50–99) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, ESET Lizenzen, eset antivirus, anti virus, Renewal, Inspect, Einzelprodukte, ESET, Security & Antivirus, Software |
| | |
| |