Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel CorelDRAW Technical Suite 2024 3D CAD Enterprise Lizenz inkl. 1 Jahr CorelSure-Softwarewartung Download Win, Multilingual (51-250 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corel CorelDRAW Technical Suite 2024 3D CAD Enterprise Lizenz inkl. 1 Jahr CorelSure-Softwarewartung Download Win, Multilingual (51-250 Lizenzen)
Corel CorelDRAW Technical Suite 2024 3D CAD Enterprise Lizenz inkl. 1 Jahr CorelSure-Softwarewartung Download Win, Multilingual (51-250 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999806605
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     LCCDTS243DCADML13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corel Bildbearbeitung
Corel Bildbearbeitung Lizenzen
Corel Designer
Corel Lizenzen

Corel CorelDRAW Technical Suite 2024 3D CAD Enterprise Lizenz inkl. 1 Jahr CorelSure-Softwarewartung Download Win, Multilingual (51-250 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CorelDRAW Technical Suite 2024 3D CAD - Enterprise License + 1 Jahr CorelSure-Softwarewartung - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Enterprise License
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Grafik- & Bildbearbeitung, CAD, 3D-Modellierung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / 51-250 Lizenzen
  • Bundled Support: 1 Jahr CorelSure-Softwarewartung
  • Plattform: Windows
  • Service und Support: Update als neue Release-Fassung

Corel CorelDRAW Technical Suite 2024

Produktbeschreibung:

Details machen den Unterschied
Mit der CorelDRAW® Technical Suite, der Komplettlösung zur Erstellung wirkungsstarker technischer Illustrationen und Dokumentationen, bringen Sie die visuelle Kommunikation auf ein neues Level.

Präzise
Eine Vielzahl präziser Illustrations– und Designwerkzeuge ermöglicht Ihnen die Erstellung detaillierter technischer Dokumentationen nach gängigen Industriestandards.

Zusammenarbeit Produktiv
Der durchdachte Workflow ermöglicht die einfache Verarbeitung aller gängigen 2D– und 3D–Konstruktionsdaten, Fotos, Dokumente und anderer Datenquellen zur Erzeugung normgerechter technischer Kommunikation. Die integrierte Datenaktualisierung und der Datenexport in alle gängigen Industrieformate garantiert höchste Produktivität.

Ausgabe Umfassend
Das Komplettpaket professioneller Designanwendungen deckt alle Anforderungen für die Erstellung technischer Dokumentationen, die Überprüfung und die Veröffentlichung detaillierter Illustrationen ab.

Ausgabe Zusammenarbeit
Die CorelDRAW Technical Suite hat die passende Funktionalität für reibungslose Abstimmungs– und Freigabeprozesse direkt integriert, und durch die umfassende Dateiformatunterstützung kann sie ihre Stärken auch in Zusammenarbeit mit Redaktionssystemen ausspielen.

Systemvoraussetzungen:
  • Windows 11 oder Windows 10 (Version 21H1 oder neuer), 64 Bit mit den neuesten Updates
  • Intel Core i3/5/7/9 oder AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC
  • OpenCL 1.2–fähige Grafikkarte mit mindestens 3 GB VRAM
  • 8 GB RAM
  • 9 GB freier Festplattenspeicher für die Anwendungs– und Installationsdateien
  • Maus, Tablet oder Multitouch–Bildschirm
  • Bildschirmauflösung von 1280 x 720 bei 100 % (96 dpi)
  • Für eine optimale Leistung sollten Sie über die neuesten vom Hersteller bereitgestellten Treiber verfügen.
  • Zur Installation und Authentifizierung der CorelDRAW Technical Suite und für den Zugriff auf einige der enthaltenen Softwarekomponenten, Online–Features und Inhalte wird eine Internetverbindung benötigt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.688,90*
  
Preis gilt ab 51 Stück
Mindestbestellmenge: 51 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.