2 Jahre Renewal für ESET PROTECT Enterprise Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (26-49 Lizenzen)
Artikeldetails:
- Lizenztyp: Renewal
- Anzahl Lizenzen: 26-49 Lizenzen, Preis pro Lizenz
- Sprache(n): Multilingual
- Medium: Download
- Plattform: Windows/Macintosh/Linux/Android/iOS
2 Jahre Renewal für ESET PROTECT Enterprise
Produktbeschreibung:
Verlängerung der bestehenden Lizenz! Keine Erstversion! Verlängerung ist bis max. 60 Tage nach Ablauf der bisherigen Lizenz möglich. Bei Renewals bei den Lizenzdaten bitte Ihren ESET Benutzernamen oder Ihre ESET Public ID sowie Ihre E–Mail–Adresse der Erstaktivierung angeben. Zusätzlich wird noch Ihr dazugehöriges ESET–Passwort benötigt. Die Verlängerung ist nur mit der bisherigen genutzten Anzahl an Lizenzen möglich.
Weitere Informationen bei Problemen zur Lizenzverlängerung finden Sie hier. Wenn Sie Ihre Lizenzdaten vergessen haben, dann können Sie diese hier per E–Mail erneut anfordern.
IT–SECURITY: EINFACH. SICHER. PASSGENAU.
Extended Detection and Response Lösung für Enterprise–Unternehmen mit proaktiven Maßnahmen zur Gefahrensuche und –abwehr.
Umfassende Sicherheit für Unternehmen jeder Größe
Extended Detection & Response – Vorsorge, Erkennung und Analyse mit einem Produkt
Gewährleistet die Wirksamkeit der IT–Sicherheit mittels Anomalie–Erkennung, Schwachstellenanalyse und Incident Management.
Cloud Sandbox – Keine Chance für Zero Days
ESETs cloud–basierte Sandbox hilft Ihnen, selbst neueste Bedrohungen und Ransomware sicher zu erkennen.
Starke Verschlüsselung – Sicherheit für Unternehmensdaten
Erfüllen Sie ganz einfach die Vorgaben der DSGVO dank Full Disk Encryption für Windows und MacOS.
Echtzeitschutz – Sofort sicher dank ESET LiveGrid®
ESETs einzigartige Erkennungstechnologie untersucht Verhalten und Reputation von Samples und vergleicht sie mit Daten aus den mehr als 110 Millionen Endpoints im ESET LiveGrid®.
Managed Detection and Response Service – Erweitern Sie Ihre ESET Lösung um MDR
Erweitern Sie Ihre Lösung um die perfekte Kombination aus Hochleistungs–Sicherheitstools und menschlichem Know–how.
ESET PROTECT Enterprise: Komponenten
Management–Konsole – Enthält ESET PROTECT
Die zentrale Management–Konsole bietet die volle Kontrolle über Ihr Netzwerk. Sowohl via Cloud oder On–Premises verfügbar.
Endpoint Protection – Enthält ESET Endpoint Security
Innovativer Mehrschicht–Schutz für Rechner, Mobilgeräte und VMs.
File Server Security – Enthält ESET Server Security
Hochleistungs–Schutz in Echtzeit für alle Daten auf Ihren Unternehmensservern.
Full Disk Encryption – Enthält ESET Full Disk Encryption
Starke Verschlüsselung von Festplatten, Partitionen oder ganzen Geräten entsprechend den Vorgaben des DSGVO.
Cloud Sandboxing – Enthält ESET LiveGuard Advanced
Proaktiver, cloudbasierter Schutz vor Zero–Days und bis dahin unbekannten Bedrohungen.
Extended Detection & Response – Enthält ESET Enterprise Inspect
Mit ESET Inspect wird die ESET PROTECT Plattform zu einer XDR–Lösung angehoben, die umfangreiche Möglichkeiten zur Vermeidung, Erkennung und Behebung von Vorfällen bereitstellt.
Systemvoraussetzungen:
Unterstützte Betriebssysteme
Computer:
Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, SP1
macOS 10.12 und neuer
Ubuntu Desktop 18.04 LTS 64–bit und RedHat Enterprise Linux (RHEL) Desktop 7 64–bit
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 64–bit
Smartphone/Tablet:
Android 5 (Lollipop) und neuer
iOS 9 und neuer
Server:
Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012, 2008, R2 SP1
Microsoft Windows Server Core 2012, 2008R2
Microsoft Windows Small Business Server 2011
RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7, 8, 9
CentOS 7
Ubuntu Server 18.04 LTS, 20.04 LTS, 22.04 LTS
Debian 10, 11
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12, 15
Oracle Linux 8
Amazon Linux 2
Virtuell:
VMware vSphere 6.0, 6.5+, 6.7+ (vCenter Single Sign–On, vSphere Client/Web Client, vCenter Server, vCenter Inventory Service)
VMware NSX Manager 6.3+, 6.4.0, 6.4.1, 6.4.2
VMware Guest Introspection 6.2.4+, 6.3+, 6.4+