Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESET PROTECT Enterprise 3 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (50-99 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESET PROTECT Enterprise 3 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (50-99 Lizenzen)
ESET PROTECT Enterprise 3 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (50-99 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999610728
Hersteller:
     ESET
Herst.-Nr.:
     EPEN-N3-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

ESET PROTECT Enterprise 3 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (50-99 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 50-99 Lizenzen
  • Sprache(n): Multilingual
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows/Macintosh/Linux/Android/iOS

ESET PROTECT Enterprise

Produktbeschreibung:

IT–SECURITY: EINFACH. SICHER. PASSGENAU.

Extended Detection and Response Lösung für Enterprise–Unternehmen mit proaktiven Maßnahmen zur Gefahrensuche und –abwehr.

Umfassende Sicherheit für Unternehmen jeder Größe

Extended Detection & Response – Vorsorge, Erkennung und Analyse mit einem Produkt
Gewährleistet die Wirksamkeit der IT–Sicherheit mittels Anomalie–Erkennung, Schwachstellenanalyse und Incident Management.

Cloud Sandbox – Keine Chance für Zero Days
ESETs cloud–basierte Sandbox hilft Ihnen, selbst neueste Bedrohungen und Ransomware sicher zu erkennen.

Starke Verschlüsselung – Sicherheit für Unternehmensdaten
Erfüllen Sie ganz einfach die Vorgaben der DSGVO dank Full Disk Encryption für Windows und MacOS.

Echtzeitschutz – Sofort sicher dank ESET LiveGrid®
ESETs einzigartige Erkennungstechnologie untersucht Verhalten und Reputation von Samples und vergleicht sie mit Daten aus den mehr als 110 Millionen Endpoints im ESET LiveGrid®.

Managed Detection and Response Service – Erweitern Sie Ihre ESET Lösung um MDR
Erweitern Sie Ihre Lösung um die perfekte Kombination aus Hochleistungs–Sicherheitstools und menschlichem Know–how.

ESET PROTECT Enterprise: Komponenten

Management–Konsole – Enthält ESET PROTECT
Die zentrale Management–Konsole bietet die volle Kontrolle über Ihr Netzwerk. Sowohl via Cloud oder On–Premises verfügbar.

Endpoint Protection – Enthält ESET Endpoint Security
Innovativer Mehrschicht–Schutz für Rechner, Mobilgeräte und VMs.

File Server Security – Enthält ESET Server Security
Hochleistungs–Schutz in Echtzeit für alle Daten auf Ihren Unternehmensservern.

Full Disk Encryption – Enthält ESET Full Disk Encryption
Starke Verschlüsselung von Festplatten, Partitionen oder ganzen Geräten entsprechend den Vorgaben des DSGVO.

Cloud Sandboxing – Enthält ESET LiveGuard Advanced
Proaktiver, cloudbasierter Schutz vor Zero–Days und bis dahin unbekannten Bedrohungen.

Extended Detection & Response – Enthält ESET Enterprise Inspect
Mit ESET Inspect wird die ESET PROTECT Plattform zu einer XDR–Lösung angehoben, die umfangreiche Möglichkeiten zur Vermeidung, Erkennung und Behebung von Vorfällen bereitstellt.

Systemvoraussetzungen:

Unterstützte Betriebssysteme

Computer:
Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, SP1
macOS 10.12 und neuer
Ubuntu Desktop 18.04 LTS 64–bit und RedHat Enterprise Linux (RHEL) Desktop 7 64–bit
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 64–bit

Smartphone/Tablet:
Android 5 (Lollipop) und neuer
iOS 9 und neuer

Server:
Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012, 2008, R2 SP1
Microsoft Windows Server Core 2012, 2008R2
Microsoft Windows Small Business Server 2011
RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7, 8, 9
CentOS 7
Ubuntu Server 18.04 LTS, 20.04 LTS, 22.04 LTS
Debian 10, 11
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12, 15
Oracle Linux 8
Amazon Linux 2

Virtuell:
VMware vSphere 6.0, 6.5+, 6.7+ (vCenter Single Sign–On, vSphere Client/Web Client, vCenter Server, vCenter Inventory Service)
VMware NSX Manager 6.3+, 6.4.0, 6.4.1, 6.4.2
VMware Guest Introspection 6.2.4+, 6.3+, 6.4+

Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, ESET Lizenzen, eset antivirus, anti virus, Vollversion, PROTECT Enterprise, Cloud Bundles, ESET, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.