ESET PROTECT Enterprise 1 Jahr Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (26-49 Lizenzen)
Artikeldetails:
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 26-49 Lizenzen
- Sprache(n): Multilingual
- Medium: Download
- Plattform: Windows/Macintosh/Linux/Android/iOS
ESET PROTECT Enterprise
Produktbeschreibung:
IT–SECURITY: EINFACH. SICHER. PASSGENAU.
Extended Detection and Response Lösung für Enterprise–Unternehmen mit proaktiven Maßnahmen zur Gefahrensuche und –abwehr.
Umfassende Sicherheit für Unternehmen jeder Größe
Extended Detection & Response – Vorsorge, Erkennung und Analyse mit einem Produkt
Gewährleistet die Wirksamkeit der IT–Sicherheit mittels Anomalie–Erkennung, Schwachstellenanalyse und Incident Management.
Cloud Sandbox – Keine Chance für Zero Days
ESETs cloud–basierte Sandbox hilft Ihnen, selbst neueste Bedrohungen und Ransomware sicher zu erkennen.
Starke Verschlüsselung – Sicherheit für Unternehmensdaten
Erfüllen Sie ganz einfach die Vorgaben der DSGVO dank Full Disk Encryption für Windows und MacOS.
Echtzeitschutz – Sofort sicher dank ESET LiveGrid®
ESETs einzigartige Erkennungstechnologie untersucht Verhalten und Reputation von Samples und vergleicht sie mit Daten aus den mehr als 110 Millionen Endpoints im ESET LiveGrid®.
Managed Detection and Response Service – Erweitern Sie Ihre ESET Lösung um MDR
Erweitern Sie Ihre Lösung um die perfekte Kombination aus Hochleistungs–Sicherheitstools und menschlichem Know–how.
ESET PROTECT Enterprise: Komponenten
Management–Konsole – Enthält ESET PROTECT
Die zentrale Management–Konsole bietet die volle Kontrolle über Ihr Netzwerk. Sowohl via Cloud oder On–Premises verfügbar.
Endpoint Protection – Enthält ESET Endpoint Security
Innovativer Mehrschicht–Schutz für Rechner, Mobilgeräte und VMs.
File Server Security – Enthält ESET Server Security
Hochleistungs–Schutz in Echtzeit für alle Daten auf Ihren Unternehmensservern.
Full Disk Encryption – Enthält ESET Full Disk Encryption
Starke Verschlüsselung von Festplatten, Partitionen oder ganzen Geräten entsprechend den Vorgaben des DSGVO.
Cloud Sandboxing – Enthält ESET LiveGuard Advanced
Proaktiver, cloudbasierter Schutz vor Zero–Days und bis dahin unbekannten Bedrohungen.
Extended Detection & Response – Enthält ESET Enterprise Inspect
Mit ESET Inspect wird die ESET PROTECT Plattform zu einer XDR–Lösung angehoben, die umfangreiche Möglichkeiten zur Vermeidung, Erkennung und Behebung von Vorfällen bereitstellt.
Systemvoraussetzungen:
Unterstützte Betriebssysteme
Computer:
Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, SP1
macOS 10.12 und neuer
Ubuntu Desktop 18.04 LTS 64–bit und RedHat Enterprise Linux (RHEL) Desktop 7 64–bit
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 64–bit
Smartphone/Tablet:
Android 5 (Lollipop) und neuer
iOS 9 und neuer
Server:
Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012, 2008, R2 SP1
Microsoft Windows Server Core 2012, 2008R2
Microsoft Windows Small Business Server 2011
RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7, 8, 9
CentOS 7
Ubuntu Server 18.04 LTS, 20.04 LTS, 22.04 LTS
Debian 10, 11
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12, 15
Oracle Linux 8
Amazon Linux 2
Virtuell:
VMware vSphere 6.0, 6.5+, 6.7+ (vCenter Single Sign–On, vSphere Client/Web Client, vCenter Server, vCenter Inventory Service)
VMware NSX Manager 6.3+, 6.4.0, 6.4.1, 6.4.2
VMware Guest Introspection 6.2.4+, 6.3+, 6.4+