Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autodesk AutoCAD LT 2024 Subscription 1 Jahr Download Win/Mac, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autodesk AutoCAD LT 2024 Subscription 1 Jahr Download Win/Mac, Multilingual
Autodesk AutoCAD LT 2024 Subscription 1 Jahr Download Win/Mac, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-999608686
Hersteller:
     Autodesk
Herst.-Nr.:
     057P1-WW6525-L347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AutoCAD
Autodesk AutoCAD
Konstruktion Gesamtübersicht
CAD Programm

Autodesk AutoCAD LT 2024 Subscription 1 Jahr Download Win/Mac, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AutoCAD LT 2024 - New Subscription (jährlich) - 1 Platz
  • Produkttyp: New Subscription - jährlich
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - CAD
  • Anzahl Lizenzen: 1 Platz
  • Lizenzpreise: Kommerziell
  • Lizenzdetails: Single-user - ELD
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Service und Support: Technischer Support

Autodesk AutoCAD LT 2024 Subscription 1 Jahr Download Win/Mac, Multilingual

Produktbeschreibung:

Es handelt sich hier um eine Mietlizenz!

Vereinfachte 2D–Zeichnungserstellung und –Dokumentation

Mit der 2D–CAD–Software AutoCAD LT® erstellen Sie 2D–Zeichnungen schneller und mit größerer Genauigkeit. Verfügbar für Windows und Mac. Umfasst AutoCAD Web– und Mobil–Apps.

Umfassende 2D–Dokumentation
Erstellen Sie 2D–Dokumentationen und Zeichnungen mit einem umfassenden Satz von Werkzeugen zum Zeichnen, Bearbeiten und Beschriften.

Intuitive Benutzeroberfläche
Greifen Sie bei Bedarf jederzeit auf Werkzeuge zu – kontextabhängige Registerkarten in der Multifunktionsleiste, multifunktionale Griffe, benutzerdefinierte Werkzeugpaletten, intelligente Befehlszeile.

Innovative Technologien
Holen Sie sich die neuesten Technologien, einschließlich TrustedDWG™, Unterstützung für hochauflösende Monitore, Migrationswerkzeuge und AutoCAD Desktop–App.

Verbundene Zusammenarbeit
Greifen Sie über Desktop, Internet und Mobilgeräte auf Ihre Zeichnungen zu. Freigabe und gemeinsame Verwendung von Daten aus PDF– und DGN–Dateien, Bing Maps und mehr.

Systemvoraussetzungen:

Aktuelle und ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

 

Weitere Suchbegriffe: CAD Programme, Konstruktionssoftware, autocad autodesk, konstruktion gesamtübersicht, AutoCAD LT, Autodesk, Modelling & CAD, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,10*
€ 646,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,58*
€ 640,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,09*
€ 627,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,03*
€ 615,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,98*
€ 575,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.