Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos Netzteil Wechselstrom 100-240 V 150 Watt für XGS 116 116w 126 126w 136 136w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sophos Netzteil Wechselstrom 100-240 V 150 Watt für XGS 116 116w 126 126w 136 136w
Sophos Netzteil Wechselstrom 100-240 V 150 Watt für XGS 116 116w 126 126w 136 136w
Artikel-Nr.:
     7406-999521716
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     XA1DTCHPS
EAN/GTIN:
     5054074008184
Suchbegriffe:
Sophos Lizenzen
sophos lizenz
sophos lizenzen

Sophos Netzteil Wechselstrom 100-240 V 150 Watt für XGS 116 116w 126 126w 136 136w

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sophos - Netzteil - 150 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: 12 V Leistungskapazität: 150 Watt Entwickelt für: XGS 116, 116w, 126, 126w, 136, 136w

Sophos Netzteil Wechselstrom 100–240 V 150 Watt für XGS 116 116w 126 126w 136 136w

Produktbeschreibung:

Power Supply (for XGS 116(w)/126(w)/136(w) models
only) – Spare (without power cord) /
Es fallen zusätzliche Frachtkosten an

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50 – 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Elektrischer Strom max.
12.5 A
Leistungskapazität
150 Watt
Verschiedenes
Besonderheiten
Ersatzteil
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sophos XGS 116, 116w, 126, 126w, 136, 136w

Weitere Suchbegriffe: XGS 136 Hardware Appliance und Zubehör, XGS 136, XGS, Sophos, Security & Antivirus, Software
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,64*
€ 183,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 155,08*
€ 193,54*
Lager 7406
1 Tag
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,87*
€ 193,55*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 169,45*
€ 202,41*
5 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 257,85*
€ 292,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.