Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESET PROTECT Advanced (ehemals Remote Workforce Offer) 3 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (11-25 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESET PROTECT Advanced (ehemals Remote Workforce Offer) 3 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (11-25 Lizenzen)
ESET PROTECT Advanced (ehemals Remote Workforce Offer) 3 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (11-25 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999483877
Hersteller:
     ESET
Herst.-Nr.:
     EPA-N3-B11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESET Lizenzen

Wichtiger Hinweis:
Wir fragen nach der Bestellung weitere Informationen bei Ihnen ab. Dies ist notwendig, damit wir das Produkt für Sie lizensieren können. Den Link zur Abfrage finden Sie in Ihrer Bestellbestätigung. Sobald uns die Angaben vorliegen, senden wir Ihnen die Lizenz und den Softwarezugang per E-Mail zu.

Achtung! Eine Rückgabe oder ein Umtausch ist nicht möglich, da die Lizenz personalisiert wird.

ESET PROTECT Advanced (ehemals Remote Workforce Offer) 3 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (11-25 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 11-25 Lizenzen, Preis pro Lizenz
  • Sprache(n): Multilingual
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows/Macintosh/Linux/Android/iOS

ESET PROTECT Advanced (ehemals Remote Workforce Offer) 3 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (11–25 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Enthaltene Produkte:

  • ESET PROTECT (Cloud Management Konsole)
  • ESET Endpoint Protection
  • Server Security
  • Full Disk Encryption
  • LiveGuard Advanced (Cloud Sandboxing)
ERWEITERTER SCHUTZ FÜR IHR UNTERNEHMEN

IT–SECURITY: EINFACH. SICHER. PASSGENAU.
Erstklassiger Schutz für Endpoints mit zuverlässiger Abwehr von Ransomware und Zero–Days sowie unkomplizierter Festplattenverschlüsselung.

Umfassender Schutz für Unternehmen jeder Größe
–Cloud Sandboxing
–Keine Chance für Zero Days
–Verbesserter Schutz vor Ransomware und neuartigen Bedrohungen dank Cloud–Sandboxing, inklusive mehrschichtiger Technologien wie Machine Learning und verhaltensbasierter Erkennung.

VERSCHLÜSSELUNG MIT NUR EINEM KLICK
–Sicherheit für Unternehmensdaten
–Erfüllen Sie ganz einfach die Vorgaben der DSGVO dank Full Disk Encryption für Windows und MacOS.

Zuverlässiger Mehrschicht–Schutz
–Sicherheit für Rechner, Mobilgeräte und Fileserver
–Höchste Sicherheit für Rechner, Mobilgeräte und Fileserver mit ESETs ausgezeichnetem Mehrschicht–Schutz. Jetzt auch mit sicherem Onlinebanking.

Mit nur wenigen Klicks geschützt
–Einfache Installation und Verwaltung
–Dank der komfortablen Management–Konsole behalten Sie Ihr Netzwerk und potentielle Bedrohungen stets ganz einfach unter Kontrolle.

ESET PROTECT–Konsole
Echtzeit–Einblick in alle Endpoints im Netzwerk, inklusive Reporting– und Management–Funktionen für alle Betriebssysteme
  • Cloud–basierte Konsole, bei Bedarf Deployment vor Ort möglich
  • Perfekter Überblick in Echtzeit über alle Endpoints im Netzwerk, egal ob Desktops, Server, VMs oder Mobilgeräte
  • Umfassende Berichtfunktionen für alle ESET Security–Produkte
  • Plattformunabhängiges Management aller Vorbeugungs–, Erkennungs– und Gegenmaßnahmen
  • Komfortabler Zugriff über den Webbrowser
ESET Endpoint Security
Verschiedenste Erkennungsmechanismen arbeiten perfekt zusammen in ESETs leistungsfähiger Mehrschichttechnologie. Potenzielle Gefahren werden umgehend erkannt, ohne Systemressourcen zu belasten oder unnötig viele Fehlalarme auszulösen. Unternehmen sind so in der Lage:
  • Ransomware von Unternehmensnetzwerken fernzuhalten
  • Gezielte Attacken abzuwehren
  • Datenlecks sicher zu verhindern
  • Dateilose Angriffe abzuwehren
  • Advanced Persistent Threats (APT) umgehend zu erkennen
  • Mobilgeräte zu schützen und komfortabel zu verwalten
ESET Server Security (EHEMALS ESET FILE SECURITY)
Hochleistungs–Schutz für alle Daten auf Fileservern, Netzlaufwerken (z.B. OneDrive) und Mehrzweckservern in Ihrem Unternehmen.
  • Schutz vor Ransomware
  • Zero Day–Erkennung
  • Vermeidung von Datenlecks
  • Schutz vor Botnets
ESET Full Disk Encryption
Verschlüsseln Sie Daten ganz einfach, sicher und DSGVO–konform über die Security Management–Konsole ESET PROTECT. 
  • Starke Verschlüsselung von Festplatten, Partitionen oder ganzen Laufwerken
  • Verwaltung über ESET PROTECT–Konsole
  • Installation, Aktivierung und Verschlüsselung einzelner Geräte mit nur wenigen Klicks
ESET LiveGuard Advanced (EHEMALS ESET DYNAMIC THREAT DEFENSE)
Bietet proaktiven cloudbasierten Schutz vor gezielten Angriffen und neuartigen Bedrohungen, u.a. Ransomware. Profitieren Sie von:
  • Intelligentes Entpacken und Scannen
  • Erweitertes Machine Learning
  • Cloudbasierte Sandbox–Analyse
  • Tiefgehende Verhaltensanalyse
Systemvoraussetzungen:

Unterstützte Betriebssysteme

Computer:
Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, SP1
macOS 10.12 und neuer
Ubuntu Desktop 18.04 LTS 64–bit und RedHat Enterprise Linux (RHEL) Desktop 7 64–bit
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 64–bit

Smartphone/Tablet:
Android 5 (Lollipop) und neuer
iOS 9 und neuer

Server:
Microsoft Windows Server 2019, 2016, 2012, 2008
Microsoft Windows Storage Server 2016, 2012, 2008
Microsoft Windows MultiPoint Server 2012, 2011, 2010
Microsoft Windows Small Business Server 2011
RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7 64–bit
CentOS 7 64–bit
Ubuntu Server 16.04 LTS 64–bit, 18.04 LTS 64–bit
Debian 9 64–bit
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 64–bit, 15 64–bit

Virtuell:
VMware vSphere 6.0, 6.5+, 6.7+ (vCenter Single Sign–On, vSphere Client/Web Client, vCenter Server, vCenter Inventory Service)
VMware NSX Manager 6.3+, 6.4.0, 6.4.1, 6.4.2
VMware Guest Introspection 6.2.4+, 6.3+, 6.4+

Weitere Suchbegriffe: Vollversion, PROTECT Advanced (ehemals ERWO), Cloud Bundles, ESET, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,97*
  
Preis gilt ab 11 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.