Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESET PROTECT Complete 3 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (5-10 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESET PROTECT Complete 3 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (5-10 Lizenzen)
ESET PROTECT Complete 3 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (5-10 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999483559
Hersteller:
     ESET
Herst.-Nr.:
     EPC-N3-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

Wichtiger Hinweis:
Wir fragen nach der Bestellung weitere Informationen bei Ihnen ab. Dies ist notwendig, damit wir das Produkt für Sie lizensieren können. Den Link zur Abfrage finden Sie in Ihrer Bestellbestätigung. Sobald uns die Angaben vorliegen, senden wir Ihnen die Lizenz und den Softwarezugang per E-Mail zu.

Achtung! Eine Rückgabe oder ein Umtausch ist nicht möglich, da die Lizenz personalisiert wird.

ESET PROTECT Complete 3 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (5-10 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 5-10 Lizenzen
  • Sprache(n): Multilingual
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows/Macintosh/Linux/Android/iOS

ESET PROTECT Complete 3 Jahre Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual (5–10 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Enthaltene Produkte:

  • ESET PROTECT (Cloud Management Konsole)
  • ESET Endpoint Protection
  • Server Security
  • Full Disk Encryption
  • LiveGuard Advanced (Cloud Sandboxing)
  • ESET Mail Security
  • ESET Cloud Office Security
KOMPROMISSLOSER SCHUTZ FÜR IHR UNTERNEHMEN

IT–SECURITY: EINFACH. SICHER. PASSGENAU.
Umfassender Schutz von Endpoints, Cloud–Anwendungen und E–Mails für eine sichere Unternehmenskommunikation.

Kompromisslose Sicherheit für Unternehmen jeder Größe

Zuverlässiger Schutz für Microsoft 365–Anwendungen
–Schutz für E–Mails, Zusammenarbeit und Datenspeicherung in der Cloud
–Die Kombination aus Spam–Filter, Malware–Scanner, Anti–Phishing und Cloud–Sandboxing sichert Ihre Unternehmenskommunikation, Zusammenarbeit sowie den vorhandenen Cloud–Speicher nachhaltig ab – und bietet damit umfassenden und präventiven Schutz für Nutzer von Microsoft 365 Cloud–Anwendungen.

Verschlüsselung mit nur einem Klick
–Sicherheit für Unternehmensdaten
–Erfüllen Sie ganz einfach die Vorgaben der DSGVO dank Full Disk Encryption für Windows und MacOS.

Zuverlässiger Mehrschicht–Schutz
–Sicherheit für Rechner, Mobilgeräte und Fileserver
–Höchste Sicherheit für Rechner, Mobilgeräte und Fileserver mit ESETs ausgezeichnetem Mehrschicht–Schutz. Jetzt auch mit sicherem Onlinebanking.

Mit nur wenigen Klicken geschützt
–Unaufwendige Installation und Verwaltung
–Dank der komfortablen Management–Konsole behalten Sie Ihr Netzwerk und potentielle Bedrohungen stets ganz einfach unter Kontrolle.

ESET PROTECT–Konsole
Echtzeit–Einblick in alle Endpoints im Netzwerk, inklusive Reporting– und Management–Funktionen für alle Betriebssysteme
  • Cloud–basierte Konsole, bei Bedarf Deployment vor Ort möglich
  • Perfekter Überblick in Echtzeit über alle Endpoints im Netzwerk, egal ob Desktops, Server, VMs oder Mobilgeräte
  • Umfassende Berichtfunktionen für alle ESET Security–Produkte
  • Plattformunabhängiges Management aller Vorbeugungs–, Erkennungs– und Gegenmaßnahmen
  • Komfortabler Zugriff über den Webbrowser
ESET Endpoint Security
Verschiedenste Erkennungsmechanismen arbeiten perfekt zusammen in ESETs leistungsfähiger Mehrschichttechnologie. Potenzielle Gefahren werden umgehend erkannt, ohne Systemressourcen zu belasten oder unnötig viele Fehlalarme auszulösen. Unternehmen sind so in der Lage:
  • Ransomware von Unternehmensnetzwerken fernzuhalten
  • Gezielte Attacken abzuwehren
  • Datenlecks sicher zu verhindern
  • Dateilose Angriffe abzuwehren
  • Advanced Persistent Threats (APT) umgehend zu erkennen
  • Mobilgeräte zu schützen und komfortabel zu verwalten
ESET Server Security (EHEMALS ESET FILE SECURITY)
Hochleistungs–Schutz für alle Daten auf Fileservern, Netzlaufwerken (z.B. OneDrive) und Mehrzweckservern in Ihrem Unternehmen.
  • Schutz vor Ransomware
  • Zero Day–Erkennung
  • Vermeidung von Datenlecks
  • Schutz vor Botnets
ESET Full Disk Encryption
Verschlüsseln Sie Daten ganz einfach, sicher und DSGVO–konform über die Security Management–Konsole ESET PROTECT. 
  • Starke Verschlüsselung von Festplatten, Partitionen oder ganzen Laufwerken
  • Verwaltung über ESET PROTECT–Konsole
  • Installation, Aktivierung und Verschlüsselung einzelner Geräte mit nur wenigen Klicks
ESET LiveGuard Advanced (EHEMALS ESET DYNAMIC THREAT DEFENSE)
Bietet proaktiven cloudbasierten Schutz vor gezielten Angriffen und neuartigen Bedrohungen, u.a. Ransomware. Profitieren Sie von:
  • Intelligentes Entpacken und Scannen
  • Erweitertes Machine Learning
  • Cloudbasierte Sandbox–Analyse
  • Tiefgehende Verhaltensanalyse
ESET Mail Security
Umfassende Sicherheit für die E–Mail–Kommunikation Ihrer Mitarbeiter dank:
  • Spamfilter
  • Phishing–Schutz
  • Malware–Schutz
  • Cloud–basierte Sandboxing (optional)
  • Umfassender Schutz von Mailservern
  • Absicherung des Host–Servers
ESET Cloud Office Security
Umfassender und präventiver Schutz für Microsoft 365 Cloud–Anwendungen inkl. Cloud–Sandboxing dank:
  • Spam–Filter
  • Phishing–Schutz
  • Malware–Erkennung
  • Cloud–Sandboxing
  • Cloud–basierte Konsole
Mehr Sicherheit für
Exchange Online, OneDrive, Microsoft Teams, SharePoint

Systemvoraussetzungen:

Unterstützte Betriebssysteme

Computer:
Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, SP1
macOS 10.12 und neuer
Ubuntu Desktop 18.04 LTS 64–bit und RedHat Enterprise Linux (RHEL) Desktop 7 64–bit
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 64–bit

Smartphone/Tablet:
Android 5 (Lollipop) und neuer
iOS 9 und neuer

Server:
Microsoft Windows Server 2019, 2016, 2012, 2008
Microsoft Windows Storage Server 2016, 2012, 2008
Microsoft Windows MultiPoint Server 2012, 2011, 2010
Microsoft Windows Small Business Server 2011
RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7 64–bit
CentOS 7 64–bit
Ubuntu Server 16.04 LTS 64–bit, 18.04 LTS 64–bit
Debian 9 64–bit
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 64–bit, 15 64–bit

Virtuell:
VMware vSphere 6.0, 6.5+, 6.7+ (vCenter Single Sign–On, vSphere Client/Web Client, vCenter Server, vCenter Inventory Service)
VMware NSX Manager 6.3+, 6.4.0, 6.4.1, 6.4.2
VMware Guest Introspection 6.2.4+, 6.3+, 6.4+

Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, ESET Lizenzen, Security Suite, antivirenprogramm, Vollversion, PROTECT Complete, Cloud Bundles, ESET, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 138,29*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.