Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISO steuer:Mac 2022 für Steuerjahr 2021 Download, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISO steuer:Mac 2022 für Steuerjahr 2021 Download, Deutsch
WISO steuer:Mac 2022 für Steuerjahr 2021 Download, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999406025
Hersteller:
     Buhl Data
Herst.-Nr.:
     P27301-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steuererklärung
Steuersoftware
steuererklärung

WISO steuer:Mac 2022 für Steuerjahr 2021 Download, Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WISO Steuer Mac 2022 - Lizenz - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Business-Anwendungen - Kreditbuchhaltung / Steuererklärung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Plattform: MacOS
  • Auslieferungsmedien: Download

WISO steuer:Mac 2022 für Steuerjahr 2021 Download, Deutsch

Produktbeschreibung:

Nur bei WISO Steuer – die Steuer–Automatik
Einfach gemacht: WISO Steuer–Mac 2022 füllt den Großteil der Steuererklärung 2021 automatisch aus. Das gibt’s nur hier!

Einmal zahlen, überall nutzen!
Ob am PC, auf dem Smartphone, iPad, Android–Tablet oder im Browser. Alle Daten sind immer aktuell – auf allen Geräten. Ohne zusätzliche Kosten.

Die erste Wahl für alle, die Steuern sparen wollen
WISO Steuer–Mac meistert jeden Fall. Auch für Selbständige, Anleger oder Vermieter. Denn die Software erklärt alles leicht verständlich per Video. Und die einfache Bedienung ist sogar vom TÜV geprüft. 

NUR HIER: AUTOMATISCH AUSGEFÜLLT
Intelligente Übernahme der Steuerdaten aus dem Vorjahr, automatisch vorausgefüllte Erklärung mit Daten vom Finanzamt und aus dem Bankkonto, papierlose Abgabe auch ohne eigenes ELSTER–Zertifikat u.v.m.

STEUERN SPAREN
Über 150 Videos mit Tipps, umfangreiche Steuerspar–Hilfe, exakte Berechnung der Erstattung, Steuerbescheid–Prüfer, Planspielmodus, Antrag auf Lohnsteuer–Ermäßigung u.v.m.

KOMFORT
Abgabe der Steuererklärung mit ELSTER oder als Ausdruck, automatische Bescheidprüfung mit Einspruchsvorschlag, Vorlagen und Musterschreiben, Schnell–Rechner für Netto–Gehalt, Auswahl der günstigsten Steuerklasse, Erbschaft, Riester u.v.m.

POWER–FUNKTIONEN
Einnahmen–Überschuss–Rechnung, digitales Fahrtenbuch, Gewerbe– und Umsatzsteuer (Erklärung und Voranmeldung), gesonderte Feststellung, Lohnsteuer–Anmeldung u.v.m.

EINKOMMENSTEUER–ERKLÄRUNG 2021
Mit Hauptvordruck und allen Anlagen: Vorsorgeaufwand, Sonderausgaben, Außergewöhnliche Belastungen, Haushaltsnahe Aufwendungen, Energetische Maßnahmen, Mobilitätsprämie, Sonstiges, AV, N, N–Gre, N–AUS, Kind, Unterhalt, KAP, KAP–BET, KAP–INV, R, R–AUS, R–AV / bAV, SO, FW, V, G, S, L, 13a, AV13a, EÜR, AVEÜR, SZ, LuF zur EÜR, Zinsschranke, 34a, 34b, AUS, K, U, WA–ESt, Corona–Hilfen

Leistungsmerkmale
  • Erledigt die Einkommensteuer–Erklärung 2021 mit allen Einkunftsarten und Formularen
  • Abgabe der Steuererklärung als amtlich anerkannter Ausdruck oder per Internet (ELSTER)
  • Für Selbstständige: Einnahmen–Überschuss–Rechnung (EÜR), Umsatzsteuer–Voranmeldung, Umsatz– und Gewerbesteuer–Erklärung, Lohnsteuer–Anmeldung, Fahrtenbuch
  • Feststellungserklärung 2021 für Erbengemeinschaften und BGB–Gesellschaften
  • Hunderte Steuertipps
  • Über 150 Videos mit Tipps rund um die Steuererklärung
  • Sofortige Anzeige der Erstattung/Nachzahlung nach jeder Eingabe
  • Automatischer Vergleich des amtlichen Steuerbescheids mit der Programmberechnung
  • Musterschreiben für die Korrespondenz mit dem Finanzamt
  • Zahlreiche Rechner für jede Gelegenheit (Gehalt, Abfindung, Erbschaft, Kfz–Steuer, Riester uvm.)
  • Praxisnahes Bedienbuch (als PDF)
  • Inklusive Steuer–Ratgeber als Buch (ca. 460 Seiten)
  • Inklusive kostenfreier Updates für das Steuerjahr 2021
  • Kostenloser Telefonsupport
  • Kostenlose Apps für Smartphone und Tablet (Android und iPhone/iPad)
Systemvoraussetzungen:

Für macOS ab Version 10.14 (Mojave). Benötigt 3 GB freien Festplattenspeicher, 4 GB verfügbares RAM, Grafik ab 1280 x 800, Internetzugang für ELSTER, Videos, Aktivierung und Updates. 

Weitere Suchbegriffe: Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.