Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G DATA Antivirus 3 User 1 Jahr Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G DATA Antivirus 3 User 1 Jahr Download Win, Deutsch
G DATA Antivirus 3 User 1 Jahr Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999223829
Hersteller:
     G Data Software
Herst.-Nr.:
     C2001ESD12003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

G DATA Antivirus 3 User 1 Jahr Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 3 Benutzer
  • Sprache: Deutsch
  • Medium: Download
  • Pakettyp: E-Mail
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: inkl. 1 Jahr Virensignaturen und Produktupdates

G DATA Antivirus 3 User 1 Jahr Download Win, Deutsch

Produktbeschreibung:

Kompromissloser High–Performance–Schutz für Ihre Daten

Innovativ
Bester G DATA Virenschutz für Windows: Unsere brandneuen Technologien DeepRay® und BEAST spüren mit künstlicher Intelligenz und Verhaltensanalyse getarnte und bisher unbekannte Schädlinge auf.

Schnell
G DATA Antivirus arbeitet unauffällig im Hintergrund für Ihre Sicherheit. Und Sie surfen, spielen oder shoppen bei voller Geschwindigkeit.

Kompromisslos
Egal ob Angriffe durch Lösegelderpresser, über Sicherheitslücken oder beim Online–Banking: Sie sind sicher. Ein gutes Gefühl, oder?

G DATA Antivirus: Die wichtigsten Funktionen

Virenscanner

Vertrauen Sie auf höchste Erkennungsraten durch parallel arbeitende Security–Technologien.

Verhaltensprüfung

Schützt Sie auch vor unbekannten Schädlingen. G DATA Antivirus erkennt diese bereits an ihrem auffälligen Verhalten.

E–Mail–Prüfung

G DATA Antivirus scannt eingehende E–Mails und Anhänge auf verdächtige Inhalte. Gefahren werden erkannt, noch bevor etwas passiert.

Exploit–Schutz

Schützt Ihren Rechner davor, dass Kriminelle die Sicherheitslücken zum Beispiel in Office–Anwendungen und PDF–Readern ausnutzen.

G DATA BankGuard

Unsere patentierte Technologie sichert Ihren Browser vor der Manipulation durch Datendiebe – für sicheres Online–Banking und ‑Shopping.

Anti–Ransomware

Keine Chance für Erpressertrojaner: Wir schützen Sie davor, dass Kriminelle Ihre Dateien verschlüsseln.

USB Keyboard Guard

Schützt Sie vor manipulierten USB–Geräten, die sich als Tastatur ausgeben, obwohl sie aussehen wie USB–Sticks oder externe Festplatten.

Updateverwaltung

Bestimmen Sie, wann und wo Ihr PC Security–Updates lädt. So vermeiden Sie zusätzliche Kosten, während Sie zum Beispiel in einem fremden WLAN eingeloggt sind.

Systemvoraussetzungen:

Windows 10 / 8.1 / 7 (SP 1): min. 2 GB RAM (32– & 64–Bit), CPU mit x86– oder x64–Architektur

Für die Installation sowie für Virensignatur– und Software–Updates ist eine Internetverbindung notwendig

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.