Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISO steuer:Plus 2021 für Steuererklärung 2020 Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISO steuer:Plus 2021 für Steuererklärung 2020 Download Win, Deutsch
WISO steuer:Plus 2021 für Steuererklärung 2020 Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999175019
Hersteller:
     Buhl Data
Herst.-Nr.:
     DL42827-21
EAN/GTIN:
     4011282003050
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Steuererklärung
Steuersoftware

WISO steuer:Plus 2021 für Steuererklärung 2020 Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WISO Steuer Plus 2021 - Lizenz - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Business-Anwendungen - Kreditbuchhaltung / Steuererklärung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Plattform: Windows
  • Auslieferungsmedien: Download

WISO steuer:Plus 2021 für Steuererklärung 2020 Download Win, Deutsch

Produktbeschreibung:

Das WISO Steuer–Office heißt jetzt WISO Steuer Plus.
Es bleibt unser bestes Paket für alle, die sparen wollen. Die ausgezeichnete WISO Steuer–Software erstellt die Erklärung 2020 ganz automatisch. Ihr besonderes Plus: die Video–DVD mit Tipps für eine optimale Erstattung.

Nur bei WISO Steuer – die Steuer–Automatik
Einfach gemacht: WISO Steuer Plus 2021 füllt den Großteil der Steuererklärung 2020 automatisch aus. Das gibt’s nur hier!

Die erste Wahl für alle, die Steuern sparen wollen
WISO Steuer Plus meistert jeden Fall. Auch für Selbständige, Anleger oder Vermieter. Denn die Software erklärt alles leicht verständlich per Video. Und die einfache Bedienung ist sogar vom TÜV geprüft. 

DAS KOMFORT–PLUS: DIE STEUER–AUTOMATIK
WISO Steuer Plus erledigt vieles ganz automatisch: intelligente Datenübernahme aus dem Vorjahr (auch aus ElsterFormular), automatisch vorausgefüllte Erklärung mit Daten vom Finanzamt und aus dem Bankkonto, papierlose Abgabe auch ohne eigenes ELSTER–Zertifikat, automatische Prüfung des Steuerbescheids auf Fehler u.v.m.

DAS SPAR–PLUS: NOCH MEHR TIPPS
Nur bei WISO Steuer Plus gibt‘s die DVD „Steuer–Exklusiv“ mit aktuellen Informationen und zusätzlichen Spartipps. Anschauen und noch mehr sparen – ohne Fachchinesisch, ganz bequem auf Video–DVD für PC oder TV.

DAS WISSENS–PLUS: DAUERHAFT SPAREN
WISO Steuer Plus bringt dauerhaft mehr Netto–Gehalt mit der Lohnsteuer–Ermäßigung 2021. Ebenfalls enthalten: das Fahrtenbuch, die Einnahmen–Überschuss–Rechnung, Gewerbe– und Umsatzsteuer (Erklärung und Voranmeldung).

EINKOMMENSTEUER–ERKLÄRUNG 2020
Mit Hauptvordruck und allen Anlagen: Vorsorgeaufwand, Sonderausgaben, Außergewöhnliche Belastungen, Haushaltsnahe Aufwendungen, Energetische Maßnahmen, Sonstiges, AV, N, N–Gre, N–AUS, Kind, Unterhalt, KAP, KAP–BET, KAP–INV, R, R–AUS, R–AV / bAV, SO, FW, V, G, S, L, 13a, AV13a, EÜR, AVEÜR, SZ, LuF zur EÜR, Zinsschranke, 34a, 34b, AUS, K, U, WA–ESt, Corona–Hilfen

Leistungsmerkmale
  • Erledigt die Einkommensteuer–Erklärung 2020 mit allen Einkunftsarten und Formularen
  • Abgabe der Steuererklärung als amtlich anerkannter Ausdruck oder per Internet (ELSTER)
  • Für Selbstständige: Einnahmen–Überschuss–Rechnung (EÜR), Umsatzsteuer–Voranmeldung, Umsatz– und Gewerbesteuer–Erklärung, Lohnsteuer–Anmeldung, Fahrtenbuch
  • Feststellungserklärung 2020 für Erbengemeinschaften und BGB–Gesellschaften
  • Hunderte Steuertipps
  • Über 150 Videos mit Tipps rund um die Steuererklärung
  • Sofortige Anzeige der Erstattung/Nachzahlung nach jeder Eingabe
  • Automatischer Vergleich des amtlichen Steuerbescheids mit der Programmberechnung
  • Musterschreiben für die Korrespondenz mit dem Finanzamt
  • Zahlreiche Rechner für jede Gelegenheit (Gehalt, Abfindung, Erbschaft, Kfz–Steuer, Riester uvm.)
  • Praxisnahes Bedienbuch (als PDF)
  • Inklusive Steuer–Ratgeber als Buch (ca. 460 Seiten)
  • Inklusive kostenfreier Updates für das Steuerjahr 2020
  • Kostenloser Telefonsupport
  • Kostenlose Apps für Smartphone und Tablet (Android und iPhone/iPad)
  • Video–DVD „Steuer–Exklusiv“für den DVD–Player im Wohnzimmer oder am PC

Systemvoraussetzungen:

Lauffähig unter Windows 8.1 und Windows 10 mit den jeweils aktuellen Servicepacks, 1 GB freiem Festplattenspeicher, 4 GB RAM, Internetzugang für ELSTER und Updates. Grafik empfohlen ab 1280 x 800.

Weitere Suchbegriffe: steuererklärung, Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.