Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL TZ 570 Secure Upgrade Plus Advanced Edition 2 Jahre TCP/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SonicWALL TZ 570 Secure Upgrade Plus Advanced Edition 2 Jahre TCP/IP
SonicWALL TZ 570 Secure Upgrade Plus Advanced Edition 2 Jahre TCP/IP
Artikel-Nr.:
     7406-999080820
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-5686
EAN/GTIN:
     0758479256861
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
hardware-firewall

SonicWALL TZ 570 Secure Upgrade Plus Advanced Edition 2 Jahre TCP/IP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SonicWall TZ570 - Advanced Edition - Sicherheitsgerät Gerätetyp: Sicherheitsgerät Formfaktor: Desktop Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz: 4 Gbit/s
    Bedrohungspräventions-Durchsatz: 2 Gbps
    Anwendungsdurchsatz: 2,5 Gbit/s
    IPS-Durchsatz: 2,5 Gbit/s
    Anti-Malware-Durchsatz: 2 Gbps
    TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 750 Mbit/s
    VPN-Durchsatz (IPSec): 1,8 Gbps
    Verbindungsrate: 16.000 Verbindungen pro Sekunde Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256
    SSL-VPN-Lizenzen: 2 (maximal 200)
    VPN-Tunnel (Site-to-Site): 200
    IPSec-VPN-Clients: 10 (maximal 500)
    SPI-Verbindungen: 1250000
    DPI-Verbindungen: 400000
    DPI SSL-Verbindungen: 50000
    Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 2500
    Verwaltbare Zugriffspunkte: 32 VoIP-Protokolle: SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Optional Preistyp: onicWALL Secure Upgrade Plus Programm (2 Jahre Option) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22,5 cm x 15 cm x 3,5 cm Gewicht: 970 g

SonicWALL TZ 570 Secure Upgrade Plus Advanced Edition 2 Jahre TCP/IP

Produktbeschreibung:

inkl. Capture ATP, GAV, AS, IP, AFS, CFS, CAS,
NSM Essential Management, 7–Day Report, 24x7 Support

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerksicherheit
Netzwerkprotokolle
TCP/IP

Weitere Suchbegriffe: SonicWALL, Security & Antivirus, Software
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.318,00*
€ 2.532,15*
Frei Haus
ab € 2.634,01*
€ 2.865,46*
Lager 7406
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.700,13*
€ 2.927,13*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.927,13*
€ 3.483,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.908,14*
€ 3.460,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.812,37*
€ 3.346,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.754,25*
€ 3.277,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.700,13*
€ 3.213,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.