Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avast Business Antivirus Managed 3 Jahre Subscription Download Win/Mac, Multilingual (100-249 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avast Business Antivirus Managed 3 Jahre Subscription Download Win/Mac, Multilingual (100-249 Lizenzen)
Avast Business Antivirus Managed 3 Jahre Subscription Download Win/Mac, Multilingual (100-249 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-998941778
Hersteller:
     Avast
Herst.-Nr.:
     009202-100-249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

Avast Business Antivirus Managed 3 Jahre Subscription Download Win/Mac, Multilingual (100-249 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Avast Business Antivirus Managed - (3 Jahre)
  • Produkttyp: 3 Jahre
  • Anzahl Lizenzen: siehe Staffel, Preis pro Lizenz
  • Lizenzdetails: Download
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Multilingual

Avast Business Antivirus Managed 3 Jahre Subscription Download Win/Mac, Multilingual (100–249 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Umfassende Antivirenlösung für Mac

Virenschutz ist für alle Geräte von entscheidender Bedeutung. Das gilt auch für Produkte mit Mac OS. Antivirus–Schutz für Mac kann Ihr Gerät gegen Malware, Ransomware und andere Cyberbedrohungen absichern.

Wichtige Antivirus–Funktionen für Mac

Die Avast–Sicherheitslösung für Mac–Endgeräte schützt alle Ihre Geräte. Ein automatisierter Prozess für Bedrohungserkennung und Malware–Scans stellt sicher, dass kein Endgerät übersehen wird.

Moderne Bedrohungserkennung der nächsten Generation

Unser Endgeräteschutz für Mac erkennt selbst neueste Malware–Bedrohungen. Entgegen der landläufigen Meinung, dass Mac–Geräte immun gegen Cyberangriffe seien, benötigen Sie durchaus soliden Schutz.

Umfassender Schutz zentral an einem Ort

Verwalten Sie all Ihre Mac–Endgeräte über eine zentrale Plattform. Unser benutzerfreundlicher Business Hub bietet Ihnen über eine zentrale Konsole in Echtzeit einen Überblick über aktuelle Bedrohungen sowie umfassende Berichte und Verwaltungsfunktionen.

Proaktive Malware–Abwehr

Mit proaktivem Schutz bleiben wir Cyberbedrohungen einen Schritt voraus. Unsere Lösung scannt und identifiziert Bedrohungen, sobald sie auftreten, und analysiert Dateien und Programme, bevor sie auf Ihr Gerät zugreifen und dort womöglich Schaden anrichten können.

Absicherung Ihrer hochvertraulichen Geschäftsdaten

Mit der Endgeräteschutzlösung für Mac sind Ihre vertraulichen Daten geschützt. Das Programm erkennt Cyberbedrohungen auf Ihrem Gerät und entfernt diese unverzüglich, sodass Sie beruhigt davon ausgehen können, dass Ihre Informationen vor Malware geschützt sind. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf die Speicherung von Kundendaten. Das Tool scannt alle Prozesse und Daten, die auf den Geräten in Ihrem Netzwerk gespeichert sind oder von dort abgerufen werden können.

Höhere Effizienz und Produktivität

Sie möchten Ihre Effizienz und Produktivität steigern? Mit unserer Antivirenlösung für Mac gehören manuelle Scans und Erkennungsvorgänge der Vergangenheit an, sodass Mitarbeiter ihre Zeit und Energie darauf verwenden können, das Geschäft am Laufen zu halten.

Nahtlose Integration in Ihre aktuelle Endgeräteumgebung

Unser Mac–Endgeräteschutz wurde speziell für die reibungslose Integration in Ihr bestehendes Netzwerk entwickelt. Die Lösung ist einfach zu bedienen und zu installieren und lässt sich nahtlos in die digitale Umgebung jedes Unternehmens einfügen.

Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, avast business antivirus, anti virus, avast antivirus, Avast, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,80*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.