Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M5600 Sicherheitsgerät 10 GigE Rack-montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WatchGuard Firebox M5600 Sicherheitsgerät 10 GigE Rack-montierbar
WatchGuard Firebox M5600 Sicherheitsgerät 10 GigE Rack-montierbar
Artikel-Nr.:
     7406-994473543
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WG561801
EAN/GTIN:
     0654522014436
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard

WatchGuard Firebox M5600 Sicherheitsgerät 10 GigE Rack-montierbar

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WatchGuard Firebox M5600 - Sicherheitsgerät Gerätetyp: Sicherheitsgerät Formfaktor: Rack-montierbar Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz: 60 Gbps ¦ VPN-Durchsatz: 10 Gbit/s ¦ Antivirus-Durchsatz: 12 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 18 Gbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 11 Gbit/s ¦ Verbindungsrate: 240.000 Verbindungen pro Sekunde Kapazität: Gleichzeitige Anschlüsse: 12700000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): unbegrenzt ¦ Berechtigte Benutzer: unbegrenzt ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: unbegrenzt ¦ Mobile IPSec-VPN-Tunnel: unbegrenzt ¦ Mobile SSL-VPN-Tunnel: unbegrenzt ¦ Mobile L2TP-VPN-Tunnel: unbegrenzt ¦ QoS-Hardwarewarteschlange: 8 VoIP-Protokolle: H.323, SIP Zubehör im Lieferumfang: Rack-Montage-Kit Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,8 cm x 58 cm x 4,4 cm Gewicht: 9,6 kg

WatchGuard Firebox M5600 Sicherheitsgerät 10 GigE Rack–montierbar

Produktbeschreibung:

Das Firebox–Modell M5600 bietet Sicherheit gemäß den Standards von Großunternehmen sowie ein branchenführendes Preis– / Leistungsverhältnis. Darüber hinaus gestattet es individuelle Port–Konfigurationen. Das M5600 eignet sich ideal als zentrale Appliances für Unternehmenshauptsitze mit zahlreichen abzusichernden Filialstandorten. Es bietet IT–Profis maximale Flexibilität bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Netzwerkanforderungen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Breite
43,8 cm
Tiefe
58 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
9,6 kg
Netzwerk
Formfaktor
Rack–montierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, SMTP, FTP, DHCP, DNS, POP3, DDNS
Routing Protocol
OSPF, BGP–4, RIP–1, RIP–2, statisches IP Routing, Policy–Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, HTTP, CLI
Leistung
Firewall–Durchsatz: 60 Gbps ¦ VPN–Durchsatz: 10 Gbit/s ¦ Antivirus–Durchsatz: 12 Gbit/s ¦ IPS–Durchsatz: 18 Gbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM)–Durchsatz: 11 Gbit/s ¦ Verbindungsrate: 240.000 Verbindungen pro Sekunde
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 7405–12700000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): unbegrenzt ¦ Berechtigte Benutzer: unbegrenzt ¦ VPN–Tunnel f. Zweigstellen: unbegrenzt ¦ Mobile IPSec–VPN–Tunnel: unbegrenzt ¦ Mobile SSL–VPN–Tunnel: unbegrenzt ¦ Mobile L2TP–VPN–Tunnel: unbegrenzt ¦ QoS–Hardwarewarteschlange: 8
Leistungsmerkmale
NAT Support, Lastenausgleich, Syslog–Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS–Angriffen, Inhaltsfilterung, DiffServ–Unterstützung, IPv6–Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Deep Inspection, HTTPS–Proxy, Quality of Service (QoS), IPSec NAT–Traversal (NAT–T), VPN–Failover, WAN–Failover, DHCP–Server, DNS proxy, FTP–Proxy, HTTP–Proxy, POP3–Proxy, SMTP–Proxy, TCP–Proxy, DHCP–Relais, DHCP–Client, Proxy–Firewall
Encryption Algorithm
DES, Dreifach DES, RSA, IKE, SSL, 128–Bit AES, 192–Bit AES, 256–Bit–AES, SHA–2
Authentifizierungsmethode
SecurID, RADIUS, LDAP, interne Benutzerdatenbank, Active Directory, VASCO–Token–Authentifizierung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP)
IP–Telefonie
VoIP–Protokolle
H.323, SIP
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
8 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 2 x serial ¦ 2 x USB ¦ 4 x 10Gb Ethernet – SFP+
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack–Montage–Kit
MTBF
68,879 Stunden
Kennzeichnung
ICSA IPSec zertifiziert, ICSA Firewall zertifiziert, CB, CSA NRTL/C, RoHS, FIPS 140–2, WEEE, REACH, Common Criteria EAL4+, IPv6 Ready
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil – Hot–Plug
Redundante Stromversorgung
Ja
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
75 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
WatchGuard Dimension
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – erweiterter Hardware–Austausch – 1 Jahr – Reaktionszeit: 4 Stunden ¦ Technischer Support – 1 Jahr ¦ Update als neue Release–Fassung – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, WatchGuard, Security & Antivirus, Software
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.395,82*
€ 2.581,19*
Lager 7406
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 2.558,36*
€ 2.758,28*
11 Tage
19
Frei Haus
ab € 3.701,25*
€ 3.933,17*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.758,28*
€ 3.282,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.741,34*
€ 3.262,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.655,40*
€ 3.159,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.602,80*
€ 3.097,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.558,36*
€ 3.044,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.